Sick - capteurs photoelectriques multi-taches, IRL-P212E40
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
distance de commutation assignée - 1500 mm
courant de sortie max. - 100 mA
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 19.2...19.2 V
distance de détection max. - 1500 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4047084390777
Réf. Sonepar
00067439077
Réf. Fournisseur
1085231
Réf. Commerciale
Sick
indice de protection (IP)
IP65
distance de commutation assignée
1500 mm
courant de sortie max.
100 mA
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
19.2...19.2 V
distance de détection max.
1500 mm
finition du raccordement électrique
connecteur M12
finition de la sortie de commutation
PNP
matériau du boîtier/corps
plastique
type de tension
DC
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
autre
classe de protection du matériel
classe de protection 3
largeur du capteur
50 mm
hauteur du capteur
147.4 mm
longueur du capteur
48.9 mm
matériau de la surface optique
autre
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée
100 mA
température ambiante
-10...-10 °C
temps de réaction
2 ms
fréquence de commutation
250 Hz
classe de protection des lasers
autre
type de lumière
lumière rouge polarisée
capteurs photoélectriques multi-tâches, ZoneControl, IRL-P212E40, Sous-famille de produits: IR, Distance de commutation max.: 250 mm 1.500 mm, Principe de fonctionnementDropdown: Barrière réflex, Sortie de commutation: PNP, Mode de raccorde