Sick - Cameras de lecture de codes, V2D621R-2MSFFB5
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'interface - Ethernet
nombre de sorties numériques - 4
nombre d’entrées numériques - 4
largeur - 43 mm
hauteur - 35.6 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4047084437496
Réf. Sonepar
00067443749
Réf. Fournisseur
1085375
Réf. Commerciale
Sick
type d'interface
Ethernet
nombre de sorties numériques
4
nombre d’entrées numériques
4
largeur
43 mm
hauteur
35.6 mm
profondeur
71 mm
Caméras de lecture de codes, Lector62x, V2D621R-2MSFFB5, Structures de code lisibles: Codes 1D, Stacked, codes 2D, Interface de communication: Ethernet, PROFINET, EtherNet-IP?, EtherCAT®, Série, CAN, CANopen, PROFIBUS DP, Résolution du capt