Sick - codeurs incrementaux, DFS60B-BGNK01024
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre creux
finition du raccordement électrique - câble
standard pour interfaces - autre
diamètre de l'arbre - 14...14 mm
programmable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4047084391019
Réf. Sonepar
00067439101
Réf. Fournisseur
1085966
Réf. Commerciale
Sick
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif
arbre creux
finition du raccordement électrique
câble
standard pour interfaces
autre
diamètre de l'arbre
14...14 mm
programmable
Non
matériau du boîtier/corps
aluminium
indice de protection (IP)
IP67
codeurs incrémentaux, DFS60, DFS60B-BGNK01024, Interface mécanique: Axe creux non traversant 14 mm, Interface de communication: 4,5 V... 5,5 V, Sin-Cos, Mode de raccordement: Câble, 8fils, universel, 1,5 m, Périodes sin-cos par tour: 1.02