Sick - codeurs absolus, AFM60A-BBAK131072
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre creux
finition du raccordement électrique - câble
standard pour interfaces - SSI
nombre de révolutions - 4096...4096
diamètre de l'arbre - 8...8 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00067011285
Réf. Fournisseur
1087448
Réf. Commerciale
Sick
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif
arbre creux
finition du raccordement électrique
câble
standard pour interfaces
SSI
nombre de révolutions
4096...4096
diamètre de l'arbre
8...8 mm
programmable
Non
matériau du boîtier/corps
aluminium
indice de protection (IP)
IP65
codeurs absolus, AFS-AFM60 SSI, AFM60A-BBAK131072, Version monotour ou multitours: Multitours, Résolution max.: 17 bit x 12 bit (131.072 x 4.096), Interface mécanique: Axe creux non traversant 8 mm, Interface de communication: SSI, non prog