Sick - codeurs incrementaux, DBS50E-S5EQ02000

Sick - codeurs incrementaux, DBS50E-S5EQ02000

SICK

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre plein

  • nombre d'impulsions max. - 2000

  • finition du raccordement électrique - câble

  • standard pour interfaces - autre

  • nombre d'impulsions par révolution - 2000...2000

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4047084406447

Réf. Sonepar

00067440644

Réf. Fournisseur

1089239

Réf. Commerciale

Sick

finition de l'arbre de l'encodeur rotatif

arbre plein

nombre d'impulsions max.

2000

finition du raccordement électrique

câble

standard pour interfaces

autre

nombre d'impulsions par révolution

2000...2000

diamètre de l'arbre

8...8 mm

programmable

Non

matériau du boîtier/corps

aluminium

indice de protection (IP)

IP65

codeurs incrémentaux, DBS36-50, DBS50E-S5EQ02000, Interface mécanique: Arbre plein bride de serrage 8 mm x 15,5 mm, Interface de communication: 7 V... 30 V, HTL, Push pull, Mode de raccordement: Câble, 8fils, avec connecteur mâle, M23, 12