Sick - Barrieres photoelectriques de securite multifaisceaux, M2C-SB0250LA10
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de faisceaux - 2
type de tension - DC
modèle - émetteur et récepteur dans un boîtier
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - DeviceNet Safety
capacité de détection des éprouvettes - 500 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4047084441455
Réf. Sonepar
00067089984
Réf. Fournisseur
1089984
Réf. Commerciale
Sick
nombre de faisceaux
2
type de tension
DC
modèle
émetteur et récepteur dans un boîtier
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
DeviceNet Safety
capacité de détection des éprouvettes
500 mm
tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »
24 V
distance entre les faisceaux
500 mm
température ambiante
-30...70 °C
longueur
15000 mm
classe de protection du matériel
classe de protection 3
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
type de sécurité selon IEC 61496-1
2
Barrières photoélectriques de sécurité multifaisceaux, deTem, M2C-SB0250LA10, Variante deTem: deTem2 Core IP69K, Domaine d'utilisation: Zones requérant une hygiène particulière, Principe de fonctionnement: Émetteur - récepteur, Pièce du sys