Sick - interrupteurs de securite sans contact, IME2S18-08B4DC0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - connecteur M12
tension de fonctionnement - 19.2...28.8 V
conditions de montage mécaniques du capteur - plan
matériau du boîtier/corps - laiton
matériau de la surface active du capteur - plastique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4047084451980
Réf. Sonepar
00067445198
Réf. Fournisseur
1091951
Réf. Commerciale
Sick
finition du raccordement électrique
connecteur M12
tension de fonctionnement
19.2...28.8 V
conditions de montage mécaniques du capteur
plan
matériau du boîtier/corps
laiton
matériau de la surface active du capteur
plastique
type de construction du boîtier
cylindre poli
température ambiante
-25...70 °C
indice de protection (IP)
IP67
interrupteurs de sécurité sans contact, IME2S, IME2S18-08B4DC0, Forme: Cylindrique, Distance de commutation Sn: 8 mm, Dimensions: M18 x 69 mm, Longueur de filetage utile: 44,2 mm, Montage dans métal: Noyable, Mode de raccordement, détail: C