Sick - capteurs photoelectriques multi-taches, WTB4-3N3192S91
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de sortie max. - 100 mA
indice de protection (IP) - IP67
distance de détection max. - 5 mm
finition du raccordement électrique - câble avec connecteur
finition de la sortie de commutation - NPN
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4047084415579
Réf. Sonepar
00067441557
Réf. Fournisseur
1092722
Réf. Commerciale
Sick
courant de sortie max.
100 mA
indice de protection (IP)
IP67
distance de détection max.
5 mm
finition du raccordement électrique
câble avec connecteur
finition de la sortie de commutation
NPN
finition de la fonction de commutation
autre
classe de protection du matériel
classe de protection 3
type de construction du boîtier
Quader
largeur du capteur
16 mm
hauteur du capteur
39.5 mm
longueur du capteur
12 mm
fonction de touche
commutation claire
matériau de la surface optique
plastique
matériau du boîtier/corps
plastique
température ambiante
-40...-40 °C
temps de réaction
1.2 ms
fréquence de commutation
400 Hz
type de tension
DC
longueur d'onde du capteur
650 nm
capteurs photoélectriques multi-tâches, MultiLine, WTB4-3N3192S91, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Élimination d'arrière-plan, Sortie de commutation: NPN, Type de commutation: C