Sick - codeurs incrementaux, DBS60E-BEEJD0025
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre creux
nombre d'impulsions max. - 25
finition du raccordement électrique - câble
standard pour interfaces - autre
nombre d'impulsions par révolution - 25...25
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4047084442155
Réf. Sonepar
00067444215
Réf. Fournisseur
1093853
Réf. Commerciale
Sick
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif
arbre creux
nombre d'impulsions max.
25
finition du raccordement électrique
câble
standard pour interfaces
autre
nombre d'impulsions par révolution
25...25
diamètre de l'arbre
12...12 mm
programmable
Non
matériau du boîtier/corps
aluminium
indice de protection (IP)
IP67
codeurs incrémentaux, DBS60, DBS60E-BEEJD0025, Interface mécanique: Axe creux non traversant 12 mm, Interface de communication: 10 V... 27 V, HTL, Push pull, Mode de raccordement: Câble, 8fils, universel, 0,5 m, Impulsions par tour: 25, T