Sick - detecteurs de proximite inductifs, IMI18-08BNSVU2S
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation - 8 mm
finition de la fonction de commutation - contact à fermeture
conditions de montage mécaniques du capteur - plan
type de construction du boîtier - type de construction spécial
tension d’alimentation - 10...30 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4047084494574
Réf. Sonepar
00067018690
Réf. Fournisseur
1093929
Réf. Commerciale
Sick
distance de commutation
8 mm
finition de la fonction de commutation
contact à fermeture
conditions de montage mécaniques du capteur
plan
type de construction du boîtier
type de construction spécial
tension d’alimentation
10...30 V
finition du raccordement électrique
câble
finition de la sortie de commutation
NPN
matériau du boîtier/corps
métal
type de tension
DC
diamètre du capteur
18 mm
longueur du capteur
59.5 mm
type d'interface
autre
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
autre
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée
200 mA
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
10...10 V
fréquence de commutation
50 Hz
détecteurs de proximité inductifs, IMI, IMI18-08BNSVU2S, Distance de commutation Sn: 8 mm, Montage dans métal: Noyable, Version électrique: CC 3fils, Sortie de commutation: NPN, Fonction de commutation: Contact NO, Mode de raccordement: Câ