Sick - codeurs incrementaux, DFS60B-S4WA00006
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre plein
nombre d'impulsions max. - 6
finition du raccordement électrique - fiche
standard pour interfaces - autre
nombre d'impulsions par révolution - 6...6
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00067011605
Réf. Fournisseur
1094112
Réf. Commerciale
Sick
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif
arbre plein
nombre d'impulsions max.
6
finition du raccordement électrique
fiche
standard pour interfaces
autre
nombre d'impulsions par révolution
6...6
diamètre de l'arbre
10...10 mm
programmable
Non
matériau du boîtier/corps
aluminium
indice de protection (IP)
IP67
codeurs incrémentaux, DFS60, DFS60B-S4WA00006, Interface mécanique: Arbre plein bride de serrage 10 mm x 19 mm, Interface de communication: 4,5 V... 32 V, HTL, Push pull, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M23, 12pôles, radial, Impuls