Sick - Scrutateurs laser de securite, MICS3-CBAZ90ZA1P01

Sick - Scrutateurs laser de securite, MICS3-CBAZ90ZA1P01

SICK

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • classe de protection des lasers - classe 1

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

  • largeur du capteur - 112 mm

  • hauteur du capteur - 150.8 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4047084439773

Réf. Sonepar

00067443977

Réf. Fournisseur

1094465

Réf. Commerciale

Sick

classe de protection des lasers

classe 1

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité

autre

classe de protection du matériel

classe de protection 3

largeur du capteur

112 mm

hauteur du capteur

150.8 mm

longueur du capteur

111.1 mm

angle de balayage

275 °

type de sécurité selon IEC 61496-1

3

avec blocage du redémarrage

Oui

Scrutateurs laser de sécurité, microScan3, MICS3-CBAZ90ZA1P01, Sous-famille de produits: microScan3 Pro - EFI-pro, Modèle: Capteur avec connecteur système (pré-monté du côté inférieur), Intégration dans la commande: EFI-pro, Portée du champ