Sick - codeurs incrementaux, DFS60B-TFWA02048
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre creux
nombre d'impulsions max. - 2048
finition du raccordement électrique - fiche
standard pour interfaces - autre
nombre d'impulsions par révolution - 2048...2048
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00067011684
Réf. Fournisseur
1095487
Réf. Commerciale
Sick
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif
arbre creux
nombre d'impulsions max.
2048
finition du raccordement électrique
fiche
standard pour interfaces
autre
nombre d'impulsions par révolution
2048...2048
programmable
Non
matériau du boîtier/corps
aluminium
indice de protection (IP)
IP65
codeurs incrémentaux, DFS60, DFS60B-TFWA02048, Interface mécanique: Axe creux traversant 1-2?, Interface de communication: 4,5 V... 32 V, HTL, Push pull, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M23, 12pôles, radial, Impulsions par tour: 2.