Sick - capteurs photoelectriques hybrides, ZTE18-2AB1G2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation assignée - 520 mm
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 10...10 V
indice de protection (IP) - IP67
distance de détection max. - 700 mm
finition du raccordement électrique - câble
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4047084483257
Réf. Sonepar
00067018592
Réf. Fournisseur
1095833
Réf. Commerciale
Sick
distance de commutation assignée
520 mm
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
10...10 V
indice de protection (IP)
IP67
distance de détection max.
700 mm
finition du raccordement électrique
câble
finition de la sortie de commutation
autre
classe de protection du matériel
classe de protection 3
type de construction du boîtier
type de construction spécial
largeur du capteur
13.6 mm
hauteur du capteur
34.8 mm
longueur du capteur
21.9 mm
fonction de touche
commutation claire
matériau de la surface optique
plastique
matériau du boîtier/corps
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée
100 mA
temps de réaction
1 ms
fréquence de commutation
500000 Hz
type de lumière
lumière rouge polarisée
capteurs photoélectriques hybrides, Z18 Simple Sense, ZTE18-2AB1G2, Interface de communication: -, Type de fixation: M18, tête-latéral (24,1à 25,4mm), Principe du capteur-de détection: Détecteur à réflexion directe, énergétique, Distanc