Sick - codeurs absolus, AHS36I-BBPJ016384
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre creux
finition du raccordement électrique - câble
standard pour interfaces - SSI
diamètre de l'arbre - 8...8 mm
programmable - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00067018280
Réf. Fournisseur
1099384
Réf. Commerciale
Sick
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif
arbre creux
finition du raccordement électrique
câble
standard pour interfaces
SSI
diamètre de l'arbre
8...8 mm
programmable
Oui
matériau du boîtier/corps
acier inoxydable
indice de protection (IP)
IP67
codeurs absolus, AHS-AHM36, AHS36I-BBPJ016384, Version monotour ou multitours: Monotour, Nombre de pas par tour: 16.384(14 bit), Interface mécanique: Axe creux non traversant 8 mm, Interface de communication: SSI, programmable, Mode de rac