Sick - codeurs absolus, AHS36B-BBQC004096
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre creux
finition du raccordement électrique - fiche
standard pour interfaces - autre
diamètre de l'arbre - 8...8 mm
programmable - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4047084459375
Réf. Sonepar
00067445937
Réf. Fournisseur
1101237
Réf. Commerciale
Sick
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif
arbre creux
finition du raccordement électrique
fiche
standard pour interfaces
autre
diamètre de l'arbre
8...8 mm
programmable
Oui
matériau du boîtier/corps
zinc
indice de protection (IP)
IP65
codeurs absolus, AHS-AHM36, AHS36B-BBQC004096, Version monotour ou multitours: Monotour, Nombre de pas par tour: 4.096(12 bit), Interface mécanique: Axe creux non traversant 8 mm, Interface de communication: IO-Link, IO-Link V1.1, programm