Sick - codeurs absolus, AHM36B-SAAJ012x12
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre plein
finition du raccordement électrique - câble
standard pour interfaces - SSI
nombre de révolutions - 4096...4096
programmable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4047084443800
Réf. Sonepar
00067444380
Réf. Fournisseur
1102315
Réf. Commerciale
Sick
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif
arbre plein
finition du raccordement électrique
câble
standard pour interfaces
SSI
nombre de révolutions
4096...4096
programmable
Non
matériau du boîtier/corps
zinc
indice de protection (IP)
IP65
codeurs absolus, AHS-AHM36, AHM36B-SAAJ012x12, Version monotour ou multitours: Multitours, Résolution max.: 12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096), Interface mécanique: Arbre plein bride synchro 1-4? x 12 mm, Interface de communication: SSI, non p