Sick - capteur de niveau TDR, LFP0540-G1NMB

Sick - capteur de niveau TDR, LFP0540-G1NMB

SICK

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 12...30 V

  • finition du raccordement électrique - fiche

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4047084444197

Réf. Sonepar

00067444419

Réf. Fournisseur

1102376

Réf. Commerciale

Sick

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

12...30 V

finition du raccordement électrique

fiche

capteur de niveau TDR, LFP Inox, LFP0540-G1NMB, Raccord process: G 3-4 A, Longueur de sonde: 540 mm, Type d?application-forme: Standard, Signal de sortie: 1x PNP + 1x PNP-NPN + 4mA... 20mA - 0V... 10V, Mode de raccordement: Connecte