Sick - codeurs absolus, AFS60E-THAM004096
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre creux
finition du raccordement électrique - câble
standard pour interfaces - SSI
diamètre de l'arbre - 15...15 mm
programmable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00067017973
Réf. Fournisseur
1102958
Réf. Commerciale
Sick
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif
arbre creux
finition du raccordement électrique
câble
standard pour interfaces
SSI
diamètre de l'arbre
15...15 mm
programmable
Non
matériau du boîtier/corps
aluminium
indice de protection (IP)
IP65
codeurs absolus, AFS-AFM60 SSI, AFS60E-THAM004096, Version monotour ou multitours: Monotour, Nombre de pas par tour: 4.096(12 bit), Interface mécanique: Axe creux traversant 15 mm, Interface de communication: SSI, non programmable, Mode de