Sick - Codeur a roue mesureuse, DUV60E-32KCWADA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sorties de signal de l'encodeur rotatif - A+B
standard pour interfaces - autre
programmable - Non
matériau du boîtier/corps - aluminium
indice de protection (IP) - IP65
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4047084524004
Réf. Sonepar
00067017866
Réf. Fournisseur
1104231
Réf. Commerciale
Sick
sorties de signal de l'encodeur rotatif
A+B
standard pour interfaces
autre
programmable
Non
matériau du boîtier/corps
aluminium
indice de protection (IP)
IP65
Codeur à roue mesureuse, DUV60, DUV60E-32KCWADA, Circonférence de la roue: 300 mm, Surface d?une roue mesureuse: Joint torique NBR70, Interface de communication: 4,75 V... 30 V, incrémental, TTL, HTL, Tension d'alimentation: 4,75 V... 30