Sick - codeurs incrementaux, DFS60I-S1CC65536

Sick - codeurs incrementaux, DFS60I-S1CC65536

SICK

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre plein

  • nombre d'impulsions max. - 65536

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • standard pour interfaces - autre

  • nombre d'impulsions par révolution - 65536...65536

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4047084456053

Réf. Sonepar

00067445605

Réf. Fournisseur

1106952

Réf. Commerciale

Sick

finition de l'arbre de l'encodeur rotatif

arbre plein

nombre d'impulsions max.

65536

finition du raccordement électrique

fiche

standard pour interfaces

autre

nombre d'impulsions par révolution

65536...65536

diamètre de l'arbre

6...6 mm

programmable

Non

matériau du boîtier/corps

acier inoxydable

indice de protection (IP)

IP67

codeurs incrémentaux, DFS60, DFS60I-S1CC65536, Interface mécanique: Arbre plein bride synchro 6 mm x 10 mm, Interface de communication: 10 V... 32 V, TTL, RS-422, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 8pôles, radial, Impulsions par