Sick - codeurs incrementaux, DFS60I-S1MK65536
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre plein
nombre d'impulsions max. - 65536
finition du raccordement électrique - câble
standard pour interfaces - autre
nombre d'impulsions par révolution - 65536...65536
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4047084482021
Réf. Sonepar
00067017665
Réf. Fournisseur
1107453
Réf. Commerciale
Sick
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif
arbre plein
nombre d'impulsions max.
65536
finition du raccordement électrique
câble
standard pour interfaces
autre
nombre d'impulsions par révolution
65536...65536
diamètre de l'arbre
6...6 mm
programmable
Oui
matériau du boîtier/corps
acier inoxydable
indice de protection (IP)
IP67
codeurs incrémentaux, DFS60, DFS60I-S1MK65536, Interface mécanique: Arbre plein bride synchro 6 mm x 10 mm, Interface de communication: 4,5 V... 32 V, TTL, HTL, programmable, Mode de raccordement: Câble, 12fils, radial, 1,5 m, Impulsions