Sick - codeurs incrementaux, DBS60E-TGFQ01024

Sick - codeurs incrementaux, DBS60E-TGFQ01024

SICK

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre creux

  • nombre d'impulsions max. - 1024

  • finition du raccordement électrique - câble

  • standard pour interfaces - autre

  • nombre d'impulsions par révolution - 1024...1024

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4047084511486

Réf. Sonepar

00067017603

Réf. Fournisseur

1107745

Réf. Commerciale

Sick

finition de l'arbre de l'encodeur rotatif

arbre creux

nombre d'impulsions max.

1024

finition du raccordement électrique

câble

standard pour interfaces

autre

nombre d'impulsions par révolution

1024...1024

diamètre de l'arbre

14...14 mm

programmable

Non

matériau du boîtier/corps

aluminium

indice de protection (IP)

IP65

codeurs incrémentaux, DBS60, DBS60E-TGFQ01024, Interface mécanique: Axe creux traversant Bornes à l?avant 14 mm, Interface de communication: 4,5 V... 30 V, TTL, HTL, Mode de raccordement: Câble, 8fils, avec connecteur mâle, M23, 12pôles,