Sick - rideaux d'automatisation commutables, SLG25S-020SBKA1K01
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
portée du champ de protection - 6.5 m
hauteur du capteur - 199.2 mm
hauteur du champ de protection - 199.2 mm
finition du raccordement électrique - câble avec connecteur
longueur du capteur - 11.8 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00067017537
Réf. Fournisseur
1107928
Réf. Commerciale
Sick
portée du champ de protection
6.5 m
hauteur du capteur
199.2 mm
hauteur du champ de protection
199.2 mm
finition du raccordement électrique
câble avec connecteur
longueur du capteur
11.8 mm
classe de protection du matériel
classe de protection 3
largeur du capteur
24.1 mm
température ambiante
-25...-25 °C
longueur d'onde du capteur
850 nm
rideaux d'automatisation commutables, FlexChain, SLG25S-020SBKA1K01, Version d?appareil: FlexChain Guest, Sortie de lumière optique: Slim, Entraxe des faisceaux: 25 mm, Portée de travail: 6,5 m, Hauteur de détection: 200 mm, Longueur du câb