Sick - rideaux d'automatisation commutables, SLG50S-040FBKA1K01
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
portée du champ de protection - 6.5 m
hauteur du capteur - 399.2 mm
hauteur du champ de protection - 399.2 mm
finition du raccordement électrique - câble avec connecteur
longueur du capteur - 24.1 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00067017383
Réf. Fournisseur
1108069
Réf. Commerciale
Sick
portée du champ de protection
6.5 m
hauteur du capteur
399.2 mm
hauteur du champ de protection
399.2 mm
finition du raccordement électrique
câble avec connecteur
longueur du capteur
24.1 mm
classe de protection du matériel
classe de protection 3
largeur du capteur
11.8 mm
température ambiante
-25...-25 °C
longueur d'onde du capteur
850 nm
rideaux d'automatisation commutables, FlexChain, SLG50S-040FBKA1K01, Version d?appareil: FlexChain Guest, Sortie de lumière optique: Flat, Entraxe des faisceaux: 50 mm, Portée de travail: 6,5 m, Hauteur de détection: 400 mm, Longueur du câb