Sick - codeurs incrementaux, DBS50E-SKEL00200
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre plein
nombre d'impulsions max. - 200
finition du raccordement électrique - câble
standard pour interfaces - autre
nombre d'impulsions par révolution - 200...200
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4047084464249
Réf. Sonepar
00067446424
Réf. Fournisseur
1109503
Réf. Commerciale
Sick
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif
arbre plein
nombre d'impulsions max.
200
finition du raccordement électrique
câble
standard pour interfaces
autre
nombre d'impulsions par révolution
200...200
diamètre de l'arbre
8...8 mm
programmable
Non
matériau du boîtier/corps
aluminium
indice de protection (IP)
IP65
codeurs incrémentaux, DBS36-50, DBS50E-SKEL00200, Interface mécanique: Arbre plein bride de serrage 3xM4 8 mm x 13 mm, Interface de communication: 7 V... 30 V, HTL, Push pull, Mode de raccordement: Câble, 8fils, universel, 3 m, Impulsions