Sick - codeurs incrementaux, DBS60E-T5FJC1024
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre creux
nombre d'impulsions max. - 1024
finition du raccordement électrique - câble
standard pour interfaces - autre
nombre d'impulsions par révolution - 1024...1024
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00067017103
Réf. Fournisseur
1110908
Réf. Commerciale
Sick
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif
arbre creux
nombre d'impulsions max.
1024
finition du raccordement électrique
câble
standard pour interfaces
autre
nombre d'impulsions par révolution
1024...1024
diamètre de l'arbre
12...12 mm
programmable
Non
matériau du boîtier/corps
aluminium
indice de protection (IP)
IP65
codeurs incrémentaux, DBS60, DBS60E-T5FJC1024, Interface mécanique: Axe creux traversant Bornes à l?avant 12 mm (Arbre isolé), Interface de communication: 4,5 V... 30 V, TTL, HTL, Mode de raccordement: Câble, 8fils, universel, 0,5 m, Impu