Sick - codeurs incrementaux, DBS50E-S5GQ01024
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre plein
nombre d'impulsions max. - 1024
finition du raccordement électrique - câble
standard pour interfaces - autre
nombre d'impulsions par révolution - 1024...1024
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00067017062
Réf. Fournisseur
1110912
Réf. Commerciale
Sick
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif
arbre plein
nombre d'impulsions max.
1024
finition du raccordement électrique
câble
standard pour interfaces
autre
nombre d'impulsions par révolution
1024...1024
diamètre de l'arbre
8...8 mm
programmable
Non
matériau du boîtier/corps
aluminium
indice de protection (IP)
IP65
codeurs incrémentaux, DBS36-50, DBS50E-S5GQ01024, Interface mécanique: Arbre plein bride de serrage 8 mm x 15,5 mm, Interface de communication: 7 V... 27 V, HTL, Push pull, Mode de raccordement: Câble, 8fils, avec connecteur mâle, M23, 12