Sick - codeurs incrementaux, DBS60E-TEECD2048
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
standard pour interfaces - autre
diamètre de l'arbre - 12...12 mm
programmable - Non
matériau du boîtier/corps - aluminium
indice de protection (IP) - IP65
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00067016838
Réf. Fournisseur
1114343
Réf. Commerciale
Sick
standard pour interfaces
autre
diamètre de l'arbre
12...12 mm
programmable
Non
matériau du boîtier/corps
aluminium
indice de protection (IP)
IP65
codeurs incrémentaux, DBS60, DBS60E-TEECD2048, Interface mécanique: Axe creux traversant Bornes à l?avant 12 mm, Interface de communication: 10 V... 27 V, HTL, Push pull, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 8pôles, radial, Impulsi