Sick - rideaux d'automatisation mesurants, MLG05W-0G00H52501
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée - 100 mA
portée du champ de protection - 2.5 m
hauteur du champ de protection - 2630.1 mm
finition du raccordement électrique - connecteur M12
type de tension - DC
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00067016795
Réf. Fournisseur
1114743
Réf. Commerciale
Sick
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée
100 mA
portée du champ de protection
2.5 m
hauteur du champ de protection
2630.1 mm
finition du raccordement électrique
connecteur M12
type de tension
DC
classe de protection du matériel
classe de protection 3
temps de réaction
95.8 ms
rideaux d'automatisation mesurants, MLG-2 WebChecker, MLG05W-0G00H52501, Version d?appareil: Régulation de bord, Entraxe des faisceaux: 5 mm, Portée de travail: 2,5 m, Largeur de champ de mesure totale: 2.395 mm, Largeur de champ de mesure