Sick - codeurs incrementaux, DBS50E-SKGM00360
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
standard pour interfaces - autre
diamètre de l'arbre - 8...8 mm
programmable - Non
matériau du boîtier/corps - aluminium
indice de protection (IP) - IP65
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00067016803
Réf. Fournisseur
1114847
Réf. Commerciale
Sick
standard pour interfaces
autre
diamètre de l'arbre
8...8 mm
programmable
Non
matériau du boîtier/corps
aluminium
indice de protection (IP)
IP65
codeurs incrémentaux, DBS36-50, DBS50E-SKGM00360, Interface mécanique: Arbre plein bride de serrage 3xM4 8 mm x 13 mm, Interface de communication: 7 V... 27 V, HTL, Push pull, Mode de raccordement: Câble, 5fils, universel, 5 m, Impulsions