Sick - Barrieres photoelectriques de securite multifaisceaux, M40E-062203RB0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de faisceaux - 6
portée du champ de protection - 70 m
type de tension - DC
modèle - émetteur et récepteur séparés
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - DeviceNet Safety
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4047084108587
Réf. Sonepar
00067100102
Réf. Fournisseur
1200102
Réf. Commerciale
Sick
nombre de faisceaux
6
portée du champ de protection
70 m
type de tension
DC
modèle
émetteur et récepteur séparés
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
DeviceNet Safety
finition du raccordement électrique
câble avec connecteur
capacité de détection des éprouvettes
70000 mm
temps de réaction
10 ms
tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »
24 V
distance entre les faisceaux
220 mm
température ambiante
-30...70 °C
avec fonction silence
Oui
avec codage des faisceaux
Non
avec blocage du redémarrage
Oui
largeur
52 mm
hauteur
55 mm
classe de protection du matériel
classe de protection 3
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
type de sécurité selon IEC 61496-1
4
Barrières photoélectriques de sécurité multifaisceaux, M4000 Advanced, M40E-062203RB0, Pièce du système: Récepteur, Portée: 70 m, Nombre de faisceaux: 6, Entraxe des faisceaux: 220 mm, Mode de raccordement: Connecteur mâle Hirschmann M26, 1