Sick - Barrieres photoelectriques de securite multifaisceaux, M40Z-025000RR0

SICK

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de faisceaux - 2

  • portée du champ de protection - 7.5 m

  • type de tension - DC

  • modèle - émetteur et récepteur séparés

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - DeviceNet Safety

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4047084108754

Réf. Sonepar

00067100120

Réf. Fournisseur

1200120

Réf. Commerciale

Sick

nombre de faisceaux

2

portée du champ de protection

7.5 m

type de tension

DC

modèle

émetteur et récepteur séparés

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité

DeviceNet Safety

finition du raccordement électrique

connecteur M12

capacité de détection des éprouvettes

7500 mm

temps de réaction

10 ms

tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »

24 V

distance entre les faisceaux

500 mm

température ambiante

-30...70 °C

avec fonction silence

Non

avec codage des faisceaux

Non

avec blocage du redémarrage

Oui

largeur

52 mm

hauteur

55.5 mm

classe de protection du matériel

classe de protection 3

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière

sans

type de sécurité selon IEC 61496-1

4

Barrières photoélectriques de sécurité multifaisceaux, M4000 Standard A-P, M40Z-025000RR0, Pièce du système: Unité active, Portée: 7,5 m, Nombre de faisceaux: 2, Entraxe des faisceaux: 500 mm, Mode de raccordement: Connecteur mâle M12, 8pô