Sick - Barrages immateriels de securite, M40E-62A323RB0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 24...24 V
hauteur du capteur - 55.5 mm
hauteur du champ de protection - 55.5 mm
finition du raccordement électrique - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4047084202490
Réf. Sonepar
00067104362
Réf. Fournisseur
1204362
Réf. Commerciale
Sick
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
24...24 V
hauteur du capteur
55.5 mm
hauteur du champ de protection
55.5 mm
finition du raccordement électrique
autre
largeur du capteur
52 mm
capacité de détection des éprouvettes
30 mm
avec fonction silence
Oui
override possible
Oui
tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »
24 V
type de sécurité selon IEC 61496-1
4
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
24...24 V
avec codage des faisceaux
Oui
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval
Oui
longueur d'onde du capteur
950 nm
avec blocage du redémarrage
Oui
Barrages immatériels de sécurité, M4000 Advanced Curtain, M40E-62A323RB0, Pièce du système: Récepteur, Résolution: 30 mm, Portée: 21 m, Hauteur du champ de protection: 600 mm, Mode de raccordement: Connecteur mâle Hirschmann M26, 12pôles,