Sick - Barrages immateriels de securite, C4C-SA06010A10000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 19.2...28.8 V
résolution de la barrière photoélectrique - 14 mm
hauteur du champ de protection - 300 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4047084251061
Réf. Sonepar
00067211471
Réf. Fournisseur
1211471
Réf. Commerciale
Sick
indice de protection (IP)
IP67
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
19.2...28.8 V
résolution de la barrière photoélectrique
14 mm
hauteur du champ de protection
300 mm
finition du raccordement électrique
connecteur M12
type de tension
DC
fondu possible
Non
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
DeviceNet Safety
classe de protection du matériel
classe de protection 3
capacité de détection des éprouvettes
14 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
possibilité de mise en cascade
Non
zone de la livraison du système à sens unique
récepteur
température ambiante
-30...55 °C
avec fonction silence
Non
override possible
Non
type de sécurité selon IEC 61496-1
4
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
24...24 V
avec codage des faisceaux
Non
commande cadencée possible
Non
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval
Non
longueur d'onde du capteur
850 nm
avec blocage du redémarrage
Non
adapté aux fonctions de sécurité
Oui
Barrages immatériels de sécurité, deTec, C4C-SA06010A10000, Variante deTec: deTec4 Core, Pièce du système: Émetteur, Domaine d'utilisation: Environnement industriel standard, Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, Résolution: 14 mm, Portée