Sick - Barrages immateriels de securite, C2C-EA03030A10000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 19.2...28.8 V
résolution de la barrière photoélectrique - 14 mm
hauteur du champ de protection - 300 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4047084320132
Réf. Sonepar
00067432013
Réf. Fournisseur
1213184
Réf. Commerciale
Sick
indice de protection (IP)
IP65
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
19.2...28.8 V
résolution de la barrière photoélectrique
14 mm
hauteur du champ de protection
300 mm
finition du raccordement électrique
connecteur M12
type de tension
DC
fondu possible
Non
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
DeviceNet Safety
classe de protection du matériel
classe de protection 3
capacité de détection des éprouvettes
30 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
possibilité de mise en cascade
Non
zone de la livraison du système à sens unique
récepteur
température ambiante
-30...55 °C
avec fonction silence
Non
override possible
Non
résolution réduite
Non
tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »
24 V
type de sécurité selon IEC 61496-1
2
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
24...24 V
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval
Non
Barrages immatériels de sécurité, deTec, C2C-EA03030A10000, Variante deTec: deTec2 Core, Pièce du système: Récepteur, Domaine d'utilisation: Environnement industriel standard, Niveau de sécurité: Type2, PLc, SIL1, Résolution: 30 mm, Porté