Sick - rideaux d'automatisation mesurants, MLG50S-1450D10501
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée - 100 mA
portée du champ de protection - 5 m
finition du raccordement électrique - connecteur M12
type de tension - DC
classe de protection du matériel - classe de protection 3
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4047084358326
Réf. Sonepar
00067435832
Réf. Fournisseur
1216246
Réf. Commerciale
Sick
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée
100 mA
portée du champ de protection
5 m
finition du raccordement électrique
connecteur M12
type de tension
DC
classe de protection du matériel
classe de protection 3
température ambiante
-30...-30 °C
temps de réaction
6.1 ms
longueur d'onde du capteur
850 nm
rideaux d'automatisation mesurants, MLG-2, MLG50S-1450D10501, Version d?appareil: Prime - Standard functionality, Entrées-sorties: 3x Q (IO-Link), Option: Aucune, Entraxe des faisceaux: 50 mm, Portée de travail: 5 m, Hauteur de détection: