Sick - rideaux d'automatisation mesurants, MLG30N-1170E10501
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée - 100 mA
portée du champ de protection - 5 m
finition du raccordement électrique - connecteur M12
type de tension - DC
classe de protection du matériel - classe de protection 3
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00067011937
Réf. Fournisseur
1217897
Réf. Commerciale
Sick
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée
100 mA
portée du champ de protection
5 m
finition du raccordement électrique
connecteur M12
type de tension
DC
classe de protection du matériel
classe de protection 3
temps de réaction
4.4 ms
rideaux d'automatisation mesurants, MLG-2, MLG30N-1170E10501, Version d?appareil: ProNet - Advanced functionality incl. fieldbus, Option: Aucune, Entraxe des faisceaux: 30 mm, Portée de travail: 5 m, Hauteur de détection: 1.170 mm, Longueur