Sick - Barrages immateriels de securite, C2C-SB09030A10000

SICK

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP69K

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 19.2...28.8 V

  • résolution de la barrière photoélectrique - 30 mm

  • hauteur du champ de protection - 1.65 mm

  • finition du raccordement électrique - câble

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4047084429880

Réf. Sonepar

00067219517

Réf. Fournisseur

1219517

Réf. Commerciale

Sick

indice de protection (IP)

IP69K

tension d'alimentation de courant nominal Us CC

19.2...28.8 V

résolution de la barrière photoélectrique

30 mm

hauteur du champ de protection

1.65 mm

finition du raccordement électrique

câble

type de tension

DC

fondu possible

Non

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité

PROFIsafe

classe de protection du matériel

classe de protection 3

capacité de détection des éprouvettes

30 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière

sans

possibilité de mise en cascade

Non

zone de la livraison du système à sens unique

émetteur

température ambiante

-30...55 °C

avec fonction silence

Non

override possible

Non

type de sécurité selon IEC 61496-1

2

avec codage des faisceaux

Non

commande cadencée possible

Non

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval

Non

longueur d'onde du capteur

850 nm

avec blocage du redémarrage

Non

adapté aux fonctions de sécurité

Oui

Barrages immatériels de sécurité, deTec, C2C-SB09030A10000, Variante deTec: deTec2 Core IP69K, Pièce du système: Émetteur, Domaine d'utilisation: Zones requérant une hygiène particulière, Niveau de sécurité: Type2, PLc, SIL1, Résolution: