Sick - Barrages immateriels de securite, C4P-SA10531A00
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 24...24 V
finition du raccordement électrique - connecteur M12
capacité de détection des éprouvettes - 30 mm
possibilité de mise en cascade - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4047084431661
Réf. Sonepar
00067443166
Réf. Fournisseur
1220128
Réf. Commerciale
Sick
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
24...24 V
finition du raccordement électrique
connecteur M12
capacité de détection des éprouvettes
30 mm
possibilité de mise en cascade
Oui
type de sécurité selon IEC 61496-1
4
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
24...24 V
avec codage des faisceaux
Oui
longueur d'onde du capteur
850 nm
Barrages immatériels de sécurité, deTec, C4P-SA10531A00, Variante deTec: deTec4, Pièce du système: Émetteur, Domaine d'utilisation: Environnement industriel standard, Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, Résolution: 30 mm, Portée: 30 m,