fin de vie

Sick - Autres connecteurs males et cables, SX0A-B1310B

SICK

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - douille

  • finition du boîtier - droit

  • taille du filetage M - 20

  • finition du raccordement électrique - raccordement par fiche plate

  • type de verrouillage - raccord à écrou

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4047084102455

Réf. Sonepar

00067227173

Réf. Fournisseur

2027173

Réf. Commerciale

Sick

finition des contacts

douille

finition du boîtier

droit

taille du filetage M

20

finition du raccordement électrique

raccordement par fiche plate

type de verrouillage

raccord à écrou

Connecteurs et câbles, Autres connecteurs mâles et câbles, SX0A-B1310B, Mode de raccordement tête A: Connecteur système, Câble: 10 m, 13fils, PVC, Description: Précâblé, non blindé, pour S3000Advanced, Pas pour utilisation de codeurs incr