Sick - Colonnes pour barrages immateriels de securite, PU3H17-00000000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de colonne - ovale
hauteur de colonne - 1740...1740 mm
diamètre - 180 mm
largeur de la partie supérieure - 138.4 mm
couleur de la colonne - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00067006504
Réf. Fournisseur
2045643
Réf. Commerciale
Sick
forme de colonne
ovale
hauteur de colonne
1740...1740 mm
diamètre
180 mm
largeur de la partie supérieure
138.4 mm
couleur de la colonne
autre
largeur de colonne
138.4 mm
modèle
d’un seul côté
précâblé
Non
type de fixation
visser
mobile
Non
adapté à un montage au plafond
Non
montage au sol
Oui
entrée de câble
au-dessus
profil continu
Oui
matériau de la partie supérieure
plastique
qualité du matériau de la partie supérieure
PVC
couleur de la partie supérieure
noir
Colonnes pour barrages immatériels de sécurité, Colonnes d'appareils avec rainures externes, PU3H17-00000000, Modèle: Colonnes d'appareils avec deux rainures de montage externes, Convient pour: Barrages immatériels de sécurité, Barrières ph