Sick - cables de connexion, YF2A65-050UE2XLEAX
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement électrique, côté champ - extrémité de ligne libre
type de contact à fiche, côté champ - femelle (douille)
nombre de pôles - 5
longueur du câble - 5 m
matériau de la gaine de câble - PUR (polyuréthane)
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00067093088
Réf. Fournisseur
2093088
Réf. Commerciale
Sick
finition raccordement électrique, côté champ
extrémité de ligne libre
type de contact à fiche, côté champ
femelle (douille)
nombre de pôles
5
longueur du câble
5 m
matériau de la gaine de câble
PUR (polyuréthane)
disposition de la rampe de câble, côté champ
droit
disposition de la rampe de câble, côté boîtier
droit
finition raccordement électrique, côté boîtier
autre
couleur de gaine
noir
type de contact à fiche, côté boîtier
femelle (douille)
diamètre du conducteur
7.2 mm
sans halogène
Oui
couleur de la gaine de câble
noir
avec affichage LED
Non
blindé
Non
type de câble
fils individuels
réticulé
Non
matériau du corps de base de contact
CuZn
température extérieure admissible du câble, fixe
-25...80 °C
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-5...80 °C
courant assigné In
4 A
tension assignée (Ue)
250 V
gaine de protection
PUR (polyuréthane)
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-5...50 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...80 °C
connecteurs et câbles, câbles de connexion, YF2A65-050UE2XLEAX, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 5pôles, droit, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Type de signal: Câble capteur - actionneur, Câble