Sick - cables de connexion, YG2A15-030C1BN2A15
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur de gaine - violet
diamètre du conducteur - 6.9 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement - 30...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe - -40...80 °C
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00067016142
Réf. Fournisseur
2112756
Réf. Commerciale
Sick
couleur de gaine
violet
diamètre du conducteur
6.9 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement
30...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...80 °C
connecteurs et câbles, câbles de connexion, YG2A15-030C1BN2A15, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 5pôles, coudé, Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, M12, 5pôles, coudé, Type de signal: Bus de terrain, DeviceN