Sick - Roues de mesure et systemes de roue de mesure, BEF-MR06200AK
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 6 mm
poids - 60 g
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00067012326
Réf. Fournisseur
4084745
Réf. Commerciale
Sick
diamètre
6 mm
poids
60 g
autres accessoires de montage, Roues de mesure et systèmes de roue de mesure, BEF-MR06200AK, Description: Roue de mesure en aluminium avec fraisage croisé pour axe saillant 6mm, circonférence 200mm
NoticePDF