Sick - capteurs photoelectriques miniatures, WT150-P460
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de sortie max. - 100 mA
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 10...10 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 10...30 V
indice de protection (IP) - IP67
triangulation - suppression de l'arrière-plan
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4047084102707
Réf. Sonepar
00067611050
Réf. Fournisseur
6011050
Réf. Commerciale
Sick
courant de sortie max.
100 mA
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
10...10 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
10...30 V
indice de protection (IP)
IP67
triangulation
suppression de l'arrière-plan
distance de détection max.
100 mm
procédé de réglage
Teach-In
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
autre
finition du raccordement électrique
connecteur M8
finition de la sortie de commutation
PNP
finition de la fonction de commutation
autre
classe de protection du matériel
classe de protection 2
type de construction du boîtier
Quader
largeur du capteur
10 mm
hauteur du capteur
28 mm
longueur du capteur
18 mm
fonction de touche
commutation claire/foncée
matériau de la surface optique
plastique
matériau du boîtier/corps
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée
100 mA
température ambiante
-40...75 °C
temps de réaction
0.5 ms
fréquence de commutation
1000 Hz
type de tension
DC
classe de protection des lasers
classe 2
type de lumière
lumière rouge polarisée
capteurs photoélectriques miniatures, W150, WT150-P460, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Élimination d'arrière-plan, Sortie de commutation: PNP, Type de commutation: Commutation