fin de vie
Sick - Capteurs photoelectriques cylindriques, VTE18-3F2112

Sick - Capteurs photoelectriques cylindriques, VTE18-3F2112

SICK

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de commutation assignée - 170 mm

  • courant de sortie max. - 100 mA

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 10...10 V

  • indice de protection (IP) - IP67

  • indice de protection (IP) - IP67

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4047084156151

Réf. Sonepar

00067613384

Réf. Fournisseur

6013384

Réf. Commerciale

Sick

distance de commutation assignée

170 mm

courant de sortie max.

100 mA

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

10...10 V

indice de protection (IP)

IP67

indice de protection (IP)

IP67

tension d'alimentation de courant nominal Us CC

10...30 V

distance de détection max.

200 mm

distance de détection max.

200 mm

avec autre sortie analogique

Oui

finition du raccordement électrique

câble

finition de la sortie de commutation

PNP

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité

autre

finition du raccordement électrique

câble

classe de protection du matériel

classe de protection 3

finition de la sortie de commutation

PNP

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière

sans

type de construction du boîtier

cylindre poli

classe de protection du matériel

classe de protection 3

largeur du capteur

18 mm

diamètre du capteur

18 mm

type de construction du boîtier

cylindre poli

hauteur du capteur

63.6 mm

longueur du capteur

18 mm

largeur du capteur

18 mm

diamètre du capteur

18 mm

fonction de touche

commutation claire

hauteur du capteur

18 mm

matériau de la surface optique

plastique

matériau du boîtier/corps

métal

longueur du capteur

63.6 mm

fonction de touche

commutation claire

matériau de la surface optique

plastique

temps de réaction

2 ms

matériau du boîtier/corps

métal

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée

100 mA

fréquence de commutation

250 Hz

temps de réaction

2 ms

type de tension

DC

fréquence de commutation

250 Hz

type de lumière

lumière infrarouge

type de tension

DC

matériau de la gaine de câble

PVC

type de lumière

lumière infrarouge

température ambiante

-25...70 °C

Capteurs photoélectriques cylindriques, V18, VTE18-3F2112, Distance de commutation max.: 3 mm... 200 mm, Principe du capteur: Détecteur à réflexion directe, Principe de détection: Énergétique, Sortie de commutation: PNP, Type de commutatio