Sick - interrupteurs de securite a interverrouillage, i10-E0233 Lock
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 3
force de retenue - 1300 N
avec déverrouillage interne - Non
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00067622585
Réf. Fournisseur
6022585
Réf. Commerciale
Sick
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
3
force de retenue
1300 N
avec déverrouillage interne
Non
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité
0
finition du raccordement électrique
entrée de câble métrique
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
avec affichage du statut
Non
adapté aux fonctions de sécurité
Oui
tension d'alimentation de courant nominal Us électro-aimant à CA 50 Hz
230...230 V
tension d'alimentation de courant nominal Us électro-aimant CC
24...24 V
largeur du capteur
40 mm
hauteur du capteur
192 mm
longueur du capteur
42 mm
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
finition de l'élément de commutation
élément de commutation à action lente
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
4 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V
4 A
matériau du boîtier/corps
plastique
revêtement du boîtier
non revêtu
type d'interface
sans
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
sans
température ambiante en fonctionnement
-20...55 °C
indice de protection (IP)
IP67
interrupteurs de sécurité à interverrouillage, i10 Lock, i10-E0233 Lock, Principe de verrouillage: Mode sous tension, Force de verrouillage FZh: 1.000 N, Mode de raccordement, détail: Entrée de câble, 3xM20, Cascade de capteurs sûre: Aucu