Sick - Systemes de commande de securite, UE410-MU3T50
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - niveau e
SIL conformément à IEC 61508 - 3
avec fonction silence - Oui
largeur - 22.5 mm
hauteur - 96.5 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4047084278778
Réf. Sonepar
00067626137
Réf. Fournisseur
6026137
Réf. Commerciale
Sick
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
niveau e
SIL conformément à IEC 61508
3
avec fonction silence
Oui
largeur
22.5 mm
hauteur
96.5 mm
profondeur
120.8 mm
Systèmes de commande de sécurité, Flexi Classic, UE410-MU3T50, Module: Module principal, Application: Universel, Entrées: 4entrées de sécurité, 4entrées de commande, Sorties: 4sorties de sécurité, 2sorties de test, Compatible Flexi Loop