Sick - Modules de relayage pour barrieres photoelectriques, UE401-A0010
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - appareil de base
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 24...24 V
type de sécurité selon IEC 61496-1 - 4
niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - niveau e
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4047084112140
Réf. Sonepar
00067627343
Réf. Fournisseur
6027343
Réf. Commerciale
Sick
modèle
appareil de base
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
24...24 V
type de sécurité selon IEC 61496-1
4
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
niveau e
SIL conformément à IEC 61508
3
type de tension d'actionnement
DC
retardement du déclenchement
2.5...2.5 s
largeur
22.6 mm
hauteur
99 mm
profondeur
113.5 mm
Modules de relayage pour barrières photoélectriques, UE401, UE401-A0010, Applications: Unité d'évaluation, Types de capteur compatibles: Capteur photoélectrique de sécurité monofaisceau systèmes L4000